Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

45562721020 Buchse EP22 Bohrung 10mm Außendurchmesser 12mm Länge 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     8670-45562721020
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62721020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
62721020
45562721020
45562721020 Buchse EP22 Bohrung 10mm Außendurchmesser 12mm Länge 20mm - Farbe: weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
180
1
€ 10,00*
ab € 0,65*
€ 1,88*
Lager 8670
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 8,27*
€ 9,92*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 150 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 300 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 297,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
62701020
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.