Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschmutter mit Trapezgewinde DIN 103 Tr.20 x 4 eingängig rechts Material GG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Runde-Flanschmuttern.jpg
Runde-Flanschmuttern.jpg
Runde-Flanschmuttern.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45564402000FM TR 20X4 GG
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64402000FM TR 20X4 GG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschmutter
Einbaufertige Flanschmutter mit Tra...
Flanschmutter mit Trapezgewinde
Trapezgewindeflanschmutter
Werkstoff: Grauguss GG25.Technische Eigenschaften: a: 24 mm b: 10 mm d1 h11: 36 mm d2 h11: 60 mm Gewicht: 0,30 kg Gewinde: Tr. 20 x 4 mm r1: 1,0 mm r2: 0,5 mm
Weitere Informationen:
a:
24 mm
b:
10 mm
d1 h11:
36 mm
d2 h11:
60 mm
Gewicht:
0,30 kg
Gewinde:
Tr. 20 x 4 mm
r1:
1,0 mm
r2:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Trapezgewindemutter, trapezgewindemutter tr20x4, trapezgewindemutter, 64402000FM TR 20X4 GG, 45564402000FM TR 20X4 GG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,51*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 9 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 22 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.