Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Gummipuffer CT Durchmesser 10mm Höhe 10mm Gewinde M4x4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall-Gummipuffer-CT.jpg
Metall-Gummipuffer-CT.jpg
Metall-Gummipuffer-CT.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45568572100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     68572100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
GM-Puffer
Werkstoff: Technische Eigenschaften: D Ø: 10 mm Druck Federrate CD mittel: 30 N/mm G: M4 mm Gewicht: 2 g H: 10 mm I: 4 mm Schub Federrate CS mittel: 4 N/mm Zul. Druckbelastung F zul.*: 35 N Zul. Schubbelastung F zul.*: 20 N
Weitere Informationen:
D Ø:
10 mm
Druck Federrate CD mittel:
30 N/mm
G:
M4 mm
Gewicht:
2 g
H:
10 mm
I:
4 mm
Schub Federrate CS mittel:
4 N/mm
Zul. Druckbelastung F zul.*:
35 N
Zul. Schubbelastung F zul.*:
20 N
Weitere Suchbegriffe: Gummidämpfer, Gummipuffer, Parabel Puffer, gummidämpfer m4, gummidämpfer, 68572100, 45568572100
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4152
1
€ 10,00*
ab € 0,73*
€ 1,44*
Lager 8670
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 7,74*
€ 9,07*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 453,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.