Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

457PHS 12B-1BH25 SKF PTP Kettenrad mit gehärteten Zähnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2803a2280f49a211a5e106b4399f493a
2803a2280f49a211a5e106b4399f493a
b4c6530fd85990f072fc8febf13cbf49
2806af20ffabddd384487c28d79014c1
27c947f2d992d5811324ff5da2a67a42
2772c5e66885f9fbda75777955b43cb0
Artikel-Nr.:
     8670-457PHS 12B-1BH25
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHS 12B-1BH25
EAN/GTIN:
     7316572832998
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
Technische Eigenschaften: innere Breite zöllig b1: 7/16 zoll Anzahl der Reihen: 1 Anzahl der Zähne: 25 Bauart: europäisch gehärtete Zähne ja/nein: ja Gesamtbreite h: 40 mm Nabe ja/nein: ja Nabendurchmesser dn: 90 mm Norm: DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart Teilkreisdurchmesser d: 152 mm Teilung zöllig p: 3/4 zoll Typ: 12B-1 Vorbohrung D1: 20 mm Werkstoff: Stahl Zahnbreite b: 11,1 mm Maximalbohrung D1: 55 mm Teilung p: 19,05 mm innere Breite b1: 11,75 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Anzahl der Zähne:
25
Bauart:
europäisch
gehärtete Zähne ja/nein:
ja
Gesamtbreite h:
40 mm
innere Breite b1:
11,75 mm
innere Breite zöllig b1:
7/16 zoll
Maximalbohrung D1:
55 mm
Nabe ja/nein:
ja
Nabendurchmesser dn:
90 mm
Norm:
DIN 8187/ISO 606, europäische Bauart
Teilkreisdurchmesser d:
152 mm
Teilung p:
19,05 mm
Teilung zöllig p:
3/4 zoll
Typ:
12B-1
Vorbohrung D1:
20 mm
Werkstoff:
Stahl
Zahnbreite b:
11,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad 08b-1 z25, kettenrad 12b-1, kettenrad, EINFACH, PHS 12B-1BH25, STAHL, ROLLENKETTE, ZUBEHÖR, ZÄHNEZAHL, RAD, NABE, KETTE, KETTENRAD, EUROPÄISCH, 457PHS 12B-1BH25, RITZEL
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 10,27*
€ 12,55*
3 Tage
55
1
€ 4,30*
ab € 10,86*
€ 15,58*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,15*
€ 19,76*
1
€ 8,95*
ab € 18,88*
€ 26,79*
1
€ 3,19*
ab € 36,93*
€ 48,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 251,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.