Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4601610 14M 40 HTD GATES POWERGRIP HTD Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_PowerGrip_HTD_1000_5M_01.jpg
Gates_PowerGrip_HTD_1000_5M_01.jpg
zahnriemenprofile.gif
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-4601610 14M 40 HTD
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9293-21161
EAN/GTIN:
     5412571278019
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Technische Eigenschaften: Riemenbreite: 40 mm Länge: 1610 mm Anzahl der Zähne: 115 Zugträger: Glasfaserzugstrang Profil: 14M Teilung p: 14 mm Riemenhöhe: 10 mm Zahnhöhe: 6,1 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
115
Länge:
1610 mm
Profil:
14M
Riemenbreite:
40 mm
Riemenhöhe:
10 mm
Teilung p:
14 mm
Zahnhöhe:
6,1 mm
Zugträger:
Glasfaserzugstrang
Weitere Suchbegriffe: synchronriemen gates, industriezahnriemen htd, zahnflachriemen, 1610 14M 40 HTD, 4601610 14M 40 HTD, 9293-21161
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 88,07*
€ 121,83*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,80*
€ 123,55*
Frei Haus
ab € 118,42*
€ 148,82*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,83*
€ 144,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,09*
€ 139,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 113,17*
€ 134,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,12*
€ 126,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 103,34*
€ 122,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,39*
€ 114,70
pro Stück
ab 11 Stück
€ 96,16*
€ 114,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,07*
€ 104,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.