Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

46028X9 1180 MULTISPEED GATES MULTI-SPEED Keilriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Multi Speed_1400_W40_01.jpg
Gates_Multi Speed_1400_W40_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-46028X9 1180 MULTISPEED
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9802-10096
EAN/GTIN:
     5412571182354
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
breitkeilriemen
Technische Eigenschaften: Profil: 28x9 Zugträger: PES Werkstoff: CR Breite x Höhe: 28x9 mm
Weitere Informationen:
Breite x Höhe:
28x9 mm
Profil:
28x9
Werkstoff:
CR
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: 28X9 1180 MULTISPEED, 9802-10096, 46028X9 1180 MULTISPEED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 3,19*
ab € 57,84*
€ 75,25*
Lager 8670
unbekannt
37
Frei Haus
ab € 70,81*
€ 80,06*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 37 Stück
€ 80,06*
€ 95,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 37 Stück
Mindestbestellmenge: 37 Stück ( entspricht € 2.962,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.