Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4603V1060/7 9J2690/7 GATES SUPER HC Kraftband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Hi-Power_II_PowerBand_B68_detail_02.jpg
Gates_Hi-Power_II_PowerBand_B68_detail_02.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-4603V1060/7 9J2690/7
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9385-26907
EAN/GTIN:
     5400608097122
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
schmalkeilriemen 3v/9n
Technische Eigenschaften: Bezugslänge ISO mm: 2690 Bezugslänge RMA inch: 106 Material: CR PROFIL: 3V/9J Strang: 7 SVHC: N Zugträger: PES Riemenart: Schmalkeilriemen Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Riemenbreite: 9 mm Riemenhöhe: 8 mm Länge: 1060 mm Anzahl Riemen: 7 Profil: 3V/9J Werkstoff: CR Wirklänge: 2690 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
7
Bezugslänge ISO mm:
2690
Bezugslänge RMA inch:
106
Länge:
1060 mm
Material:
CR
PROFIL:
3V/9J
Profil:
3V/9J
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
9 mm
Riemenhöhe:
8 mm
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
Strang:
7
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
2690 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: schmalkeilriemen, schmalkeilriemen gates, 3V1060/7 9J2690/7, 9385-26907, 4603V1060/7 9J2690/7
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,68*
€ 244,55*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,93*
€ 245,77*
Frei Haus
ab € 220,26*
€ 272,30*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,77*
€ 292,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,55*
€ 289,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,21*
€ 266,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,18*
€ 252,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,93*
€ 235,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.