Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4603V500/12 9J1270/12 GATES SUPER HC Kraftband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Hi-Power_II_PowerBand_B68_detail_02.jpg
Gates_Hi-Power_II_PowerBand_B68_detail_02.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-4603V500/12 9J1270/12
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9385-12050
EAN/GTIN:
     5400608126228
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
gates verbundkeilriemen
Technische Eigenschaften: Bezugslänge ISO mm: 1270 Bezugslänge RMA inch: 50.0 Material: CR PROFIL: 3V/9J Strang: 12 SVHC: N Zugträger: PES Riemenart: Schmalkeilriemen Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Riemenbreite: 9 mm Riemenhöhe: 8 mm Länge: 500 mm Anzahl Riemen: 12 Profil: 3V/9J Werkstoff: CR Wirklänge: 1270 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
12
Bezugslänge ISO mm:
1270
Bezugslänge RMA inch:
50.0
Länge:
500 mm
Material:
CR
PROFIL:
3V/9J
Profil:
3V/9J
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
9 mm
Riemenhöhe:
8 mm
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
Strang:
12
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
1270 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: schmalkeilriemen, 9385-12050, 3V500/12 9J1270/12, 4603V500/12 9J1270/12
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,68*
€ 294,65*
Frei Haus
ab € 241,79*
€ 296,13*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,88*
€ 314,03*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,03*
€ 373,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,78*
€ 365,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,77*
€ 342,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,78*
€ 334,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,88*
€ 304,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.