Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4603VX600/2 POWERBAND GATES Kraftband QUAD-POWER 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Hi-Power_II_PowerBand_B68_detail_02.jpg
Gates_Hi-Power_II_PowerBand_B68_detail_02.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-4603VX600/2 POWERBAND
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9388-02060
EAN/GTIN:
     5412571096767
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Normalkeilriemen
Schmalkeilriemen
Technische Eigenschaften: Bezugslänge RMA inch: 60 Bezugslänge RMA mm: 1525 Material: EPDM PROFIL: 3VX Strang: 2 SVHC: N Zugträger: PES Anzahl Riemen: 2 Profil: 3VX Werkstoff: EPDM Wirklänge: 1525 mm Riemenart: Schmalkeilriemen Riementyp: gezahnte Schmalkeilriemen Riemenbreite: 9 mm Riemenhöhe: 8 mm Länge: 600 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
2
Bezugslänge RMA inch:
60
Bezugslänge RMA mm:
1525
Länge:
600 mm
Material:
EPDM
PROFIL:
3VX
Profil:
3VX
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riemenbreite:
9 mm
Riemenhöhe:
8 mm
Riementyp:
gezahnte Schmalkeilriemen
Strang:
2
SVHC:
N
Werkstoff:
EPDM
Wirklänge:
1525 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: Kraftband, Verbundkeilriemen, gates verbundkeilriemen, din 7753, 3VX600/2 POWERBAND, 9388-02060, 4603VX600/2 POWERBAND
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 42,98*
€ 56,90*
1
€ 3,19*
ab € 43,35*
€ 57,17*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 42,11*
€ 64,98*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 15 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 129,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.