Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460432 MXL 012 GATES POWERGRIP CTB Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_PowerGrip_Classic_510L100_01.jpg
Gates_PowerGrip_Classic_510L100_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460432 MXL 012
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9277-53302
EAN/GTIN:
     5412571260038
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Technische Eigenschaften: Breite codiert: 012 Material: CR PROFIL: MXL SVHC: N Wirklänge_inch: 4.320 Wirklänge_mm: 109.728 Zähnezahl: 54 Zugträger: GL Länge: 109,728 mm Anzahl der Zähne: 54 BreitenCode: 012 Riemenbreite: 3,175 mm Profil: MXL
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
54
Breite codiert:
012
BreitenCode:
012
Länge:
109,728 mm
Material:
CR
PROFIL:
MXL
Profil:
MXL
Riemenbreite:
3,175 mm
SVHC:
N
Wirklänge_inch:
4.320
Wirklänge_mm:
109.728
Zähnezahl:
54
Zugträger:
GL
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemen Zoll, Zahnriemen zöllig, Zoll-Zahnriemen, synchronriemen gates, zahnriemen zoll, 9277-53302, 460432 MXL 012, 432 MXL 012
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
152
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 1,25*
Lager 8670
unbekannt
152
Frei Haus
ab € 1,32*
€ 1,32*
152
Frei Haus
ab € 1,17*
€ 1,45*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 152 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 152 Stück
Mindestbestellmenge: 152 Stück ( entspricht € 200,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.