Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460448 MXL 025 GATES POWERGRIP CTB Zahnriemen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gates_PowerGrip_Classic_510L100_01.jpg
Gates_PowerGrip_Classic_510L100_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460448 MXL 025
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9277-41642
EAN/GTIN:
     5412571238068
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Technische Eigenschaften: Breite codiert: 025 Material: CR PROFIL: MXL SVHC: N Wirklänge_inch: 4.480 Wirklänge_mm: 113.792 Zähnezahl: 56 Zugträger: GL Länge: 113,792 mm Anzahl der Zähne: 56 BreitenCode: 025 Riemenbreite: 6,35 mm Profil: MXL
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
56
Breite codiert:
025
BreitenCode:
025
Länge:
113,792 mm
Material:
CR
PROFIL:
MXL
Profil:
MXL
Riemenbreite:
6,35 mm
SVHC:
N
Wirklänge_inch:
4.480
Wirklänge_mm:
113.792
Zähnezahl:
56
Zugträger:
GL
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemen Zoll, Zahnriemen zöllig, Zoll-Zahnriemen, zahnflachriemen, 460448 MXL 025, 9277-41642, 448 MXL 025
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,8005*
€ 223,6005*
Frei Haus
ab € 180,99*
€ 224,55*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,40025*
€ 647,1105*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 647,1105*
€ 770,0615
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 217,6605*
€ 259,016
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 212,25*
€ 252,5775
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 205,97025*
€ 245,1046
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 196,58025*
€ 233,9305
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 178,40025*
€ 212,2963
pro Packung
1 Packung enthält 75 Stück (ab € 2,37867* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.