Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460456 MXL 012 GATES POWERGRIP CTB Zahnriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_PowerGrip_Classic_510L100_01.jpg
Gates_PowerGrip_Classic_510L100_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460456 MXL 012
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9277-40998
EAN/GTIN:
     5412571235029
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Technische Eigenschaften: Länge: 115,824 mm Anzahl der Zähne: 57 Zugträger: Glasfaserzugstrang BreitenCode: 012 Riemenbreite: 3,175 mm Profil: MXL
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
57
BreitenCode:
012
Länge:
115,824 mm
Profil:
MXL
Riemenbreite:
3,175 mm
Zugträger:
Glasfaserzugstrang
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemen Zoll, Zahnriemen zöllig, Zoll-Zahnriemen, synchronriemen gates, zahnriemen zoll, 460456 MXL 012, 9277-40998, 456 MXL 012
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
150
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,31*
Lager 8670
138
50
€ 4,90*
ab € 1,02*
€ 1,35*
150
Frei Haus
ab € 1,18*
€ 1,50*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 67,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.