Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

46046 XL 037 GATES POWERGRIP CTB Zahnriemen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gates_PowerGrip_Classic_510L100_01.jpg
Gates_PowerGrip_Classic_510L100_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-46046 XL 037
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9277-42590
EAN/GTIN:
     5414465078415
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Technische Eigenschaften: Breite codiert: 037 Material: CR PROFIL: XL SVHC: N Wirklänge_inch: 4.60 Wirklänge_mm: 116.84 Zähnezahl: 23 Zugträger: GL Länge: 116,84 mm Anzahl der Zähne: 23 BreitenCode: 037 Profil: XL Riemenbreite: 9,53 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
23
Breite codiert:
037
BreitenCode:
037
Länge:
116,84 mm
Material:
CR
PROFIL:
XL
Profil:
XL
Riemenbreite:
9,53 mm
SVHC:
N
Wirklänge_inch:
4.60
Wirklänge_mm:
116.84
Zähnezahl:
23
Zugträger:
GL
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemen Zoll, Zahnriemen zöllig, Zoll-Zahnriemen, zahnflachriemen, 46046 XL 037, 46 XL 037, 9277-42590
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,84*
€ 131,96*
Frei Haus
ab € 105,65*
€ 132,53*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,19*
€ 390,03*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 390,03*
€ 464,1357
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 384,90*
€ 458,031
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 125,94*
€ 149,8686
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 123,34*
€ 146,7746
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 120,78*
€ 143,7282
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 105,19*
€ 125,1761
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,1038* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.