Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460504 MXL 012 GATES POWERGRIP CTB Zahnriemen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gates_PowerGrip_Classic_510L100_01.jpg
Gates_PowerGrip_Classic_510L100_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460504 MXL 012
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9277-41028
EAN/GTIN:
     5412571235203
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Technische Eigenschaften: Breite codiert: 012 Material: CR PROFIL: MXL SVHC: N Wirklänge_inch: 5.040 Wirklänge_mm: 128.016 Zähnezahl: 63 Zugträger: GL Länge: 128,016 mm Anzahl der Zähne: 63 BreitenCode: 012 Riemenbreite: 3,175 mm Profil: MXL
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
63
Breite codiert:
012
BreitenCode:
012
Länge:
128,016 mm
Material:
CR
PROFIL:
MXL
Profil:
MXL
Riemenbreite:
3,175 mm
SVHC:
N
Wirklänge_inch:
5.040
Wirklänge_mm:
128.016
Zähnezahl:
63
Zugträger:
GL
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemen Zoll, Zahnriemen zöllig, Zoll-Zahnriemen, synchronriemen gates, zahnriemen zoll, 504 MXL 012, 9277-41028, 460504 MXL 012
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,33032*
€ 298,5608*
Lager 8670
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,8104*
€ 301,252*
Frei Haus
ab € 271,962*
€ 324,77216*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 301,252*
€ 358,48988
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 296,26168*
€ 352,5514
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 281,47168*
€ 334,9513
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 268,75112*
€ 319,81383
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 252,8104*
€ 300,84438
pro Packung
1 Packung enthält 232 Stück (ab € 1,0897* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.