Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4605M 1000JB/3 POLYFLEX JB GATES POLYFLEX JB Kraftband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Polyflex_3-11M1450_JB_USA_01.jpg
Gates_Polyflex_3-11M1450_JB_USA_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-4605M 1000JB/3 POLYFLEX JB
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     8912-03100
EAN/GTIN:
     5412571040562
Suchbegriffe:
Normalkeilriemen
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Technische Eigenschaften: Bezugslänge mm: 1000 Material: PU PROFIL: 5M-JB Strang: 3 SVHC: N Zugträger: PES Anzahl Riemen: 3 Profil: 5M/JB Werkstoff: PU Wirklänge: 2540 mm Riemenart: Weitwinkelriemen Riementyp: glatte Keilriemen Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
3
Bezugslänge mm:
1000
Länge:
1000 mm
Material:
PU
PROFIL:
5M-JB
Profil:
5M/JB
Riemenart:
Weitwinkelriemen
Riementyp:
glatte Keilriemen
Strang:
3
SVHC:
N
Werkstoff:
PU
Wirklänge:
2540 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: Rippenband, Verbund-Weitwinkelriemen, Kraftband, Verbundkeilriemen, Weitwinkelkeilriemen, Weitwinkelriemen, gates verbundkeilriemen, normalkeilriemen, 4605M 1000JB/3 POLYFLEX JB, 5M 1000JB/3 POLYFLEX JB, 8912-03100
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,32*
€ 284,84*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,39*
€ 286,15*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,15*
€ 340,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,58*
€ 123,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 100,19*
€ 119,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,89*
€ 114,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 93,41*
€ 111,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,05*
€ 105,97
pro Stück
ab 12 Stück
€ 88,80*
€ 105,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.