Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4605M 515JB/2 POLYFLEX JB GATES POLYFLEX JB Kraftband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Polyflex_3-11M1450_JB_USA_01.jpg
Gates_Polyflex_3-11M1450_JB_USA_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-4605M 515JB/2 POLYFLEX JB
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     8912-02515
EAN/GTIN:
     5412571040333
Suchbegriffe:
Normalkeilriemen
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Technische Eigenschaften: Bezugslänge mm: 515 Material: PU PROFIL: 5M-JB Strang: 2 SVHC: N Zugträger: PES Anzahl Riemen: 2 Profil: 5M/JB Werkstoff: PU Wirklänge: 1308 mm Riemenart: Weitwinkelriemen Riementyp: glatte Keilriemen Länge: 515 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
2
Bezugslänge mm:
515
Länge:
515 mm
Material:
PU
PROFIL:
5M-JB
Profil:
5M/JB
Riemenart:
Weitwinkelriemen
Riementyp:
glatte Keilriemen
Strang:
2
SVHC:
N
Werkstoff:
PU
Wirklänge:
1308 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: Rippenband, Verbund-Weitwinkelriemen, Kraftband, Verbundkeilriemen, Weitwinkelkeilriemen, Weitwinkelriemen, gates verbundkeilriemen, normalkeilriemen, 8912-02515, 5M 515JB/2 POLYFLEX JB, 4605M 515JB/2 POLYFLEX JB
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,14*
€ 46,68*
1
€ 3,19*
ab € 34,34*
€ 46,92*
Lager 8670
38 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 43,81*
€ 57,62*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 115,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.