Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4605V1060/6 15J2690/6 GATES SUPER HC Kraftband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Hi-Power_II_PowerBand_B68_detail_02.jpg
Gates_Hi-Power_II_PowerBand_B68_detail_02.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-4605V1060/6 15J2690/6
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9386-26906
EAN/GTIN:
     5400608098518
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
schmalkeilriemen 5v/15n
Technische Eigenschaften: Bezugslänge ISO mm: 2690 Bezugslänge RMA inch: 106 Material: CR PROFIL: 5V/15J Strang: 6 SVHC: N Zugträger: PES Riemenart: Schmalkeilriemen Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Länge: 1060 mm Anzahl Riemen: 6 Profil: 5V/15J Werkstoff: CR Wirklänge: 2690 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
6
Bezugslänge ISO mm:
2690
Bezugslänge RMA inch:
106
Länge:
1060 mm
Material:
CR
PROFIL:
5V/15J
Profil:
5V/15J
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
Strang:
6
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
2690 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: schmalkeilriemen, schmalkeilriemen gates, 9386-26906, 4605V1060/6 15J2690/6, 5V1060/6 15J2690/6
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 326,74*
€ 391,89*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,53*
€ 393,67*
Frei Haus
ab € 364,28*
€ 431,31*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,67*
€ 468,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,90*
€ 458,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,72*
€ 425,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,28*
€ 412,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,53*
€ 392,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.