Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4605V1180/5 15J3000/5 GATES SUPER HC Kraftband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Hi-Power_II_PowerBand_B68_detail_02.jpg
Gates_Hi-Power_II_PowerBand_B68_detail_02.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-4605V1180/5 15J3000/5
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9386-30005
EAN/GTIN:
     5412571092820
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
gates verbundkeilriemen
Technische Eigenschaften: Bezugslänge ISO mm: 3000 Bezugslänge RMA inch: 118 Material: CR PROFIL: 5V/15J Strang: 5 SVHC: N Zugträger: PES Riemenart: Schmalkeilriemen Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Länge: 1180 mm Anzahl Riemen: 5 Profil: 5V/15J Werkstoff: CR Wirklänge: 3000 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
5
Bezugslänge ISO mm:
3000
Bezugslänge RMA inch:
118
Länge:
1180 mm
Material:
CR
PROFIL:
5V/15J
Profil:
5V/15J
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
Strang:
5
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
3000 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: schmalkeilriemen, 5V1180/5 15J3000/5, 4605V1180/5 15J3000/5, 9386-30005
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 291,20*
€ 346,51*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 295,04*
€ 347,73*
Frei Haus
ab € 327,05*
€ 383,59*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,73*
€ 413,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,76*
€ 411,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,17*
€ 390,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,04*
€ 380,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,04*
€ 351,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.