Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4605V1250/7 15J3175/7 GATES SUPER HC Kraftband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Hi-Power_II_PowerBand_B68_detail_02.jpg
Gates_Hi-Power_II_PowerBand_B68_detail_02.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-4605V1250/7 15J3175/7
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9386-31757
EAN/GTIN:
     5400608099003
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
gates verbundkeilriemen
Technische Eigenschaften: Bezugslänge ISO mm: 3175 Bezugslänge RMA inch: 125 Material: CR PROFIL: 5V/15J Strang: 7 SVHC: N Zugträger: PES Riemenart: Schmalkeilriemen Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Länge: 1250 mm Anzahl Riemen: 7 Profil: 5V/15J Werkstoff: CR Wirklänge: 3175 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
7
Bezugslänge ISO mm:
3175
Bezugslänge RMA inch:
125
Länge:
1250 mm
Material:
CR
PROFIL:
5V/15J
Profil:
5V/15J
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
Strang:
7
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
3175 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: schmalkeilriemen, 4605V1250/7 15J3175/7, 9386-31757, 5V1250/7 15J3175/7
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 492,06*
€ 552,50*
Frei Haus
ab € 496,56*
€ 555,18*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 473,53*
€ 571,72*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,72*
€ 680,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,19*
€ 623,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 516,02*
€ 614,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,87*
€ 590,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,94*
€ 580,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,53*
€ 563,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.