Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4605V2120/11 15J5385/11 GATES SUPER HC Kraftband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Hi-Power_II_PowerBand_B68_detail_02.jpg
Gates_Hi-Power_II_PowerBand_B68_detail_02.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-4605V2120/11 15J5385/11
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9386-53811
EAN/GTIN:
     5400608099881
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
gates verbundkeilriemen
Technische Eigenschaften: Bezugslänge ISO mm: 5385 Bezugslänge RMA inch: 212 Material: CR PROFIL: 5V/15J Strang: 11 SVHC: N Zugträger: PES Riemenart: Schmalkeilriemen Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Länge: 2120 mm Anzahl Riemen: 11 Profil: 5V/15J Werkstoff: CR Wirklänge: 5385 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
11
Bezugslänge ISO mm:
5385
Bezugslänge RMA inch:
212
Länge:
2120 mm
Material:
CR
PROFIL:
5V/15J
Profil:
5V/15J
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
Strang:
11
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
5385 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: schmalkeilriemen, 4605V2120/11 15J5385/11, 9386-53811, 5V2120/11 15J5385/11
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.260,31*
€ 1.402,82*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.275,74*
€ 1.409,68*
Frei Haus
ab € 1.274,92*
€ 1.419,88*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.409,68*
€ 1.677,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.400,27*
€ 1.666,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.347,28*
€ 1.603,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.311,79*
€ 1.561,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.275,74*
€ 1.518,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.