Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4605V2360/14 15J6000/14 GATES SUPER HC Kraftband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Hi-Power_II_PowerBand_B68_detail_02.jpg
Gates_Hi-Power_II_PowerBand_B68_detail_02.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-4605V2360/14 15J6000/14
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9386-60014
EAN/GTIN:
     5412571094916
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
schmalkeilriemen 5v/15n
Technische Eigenschaften: Bezugslänge ISO mm: 6000 Bezugslänge RMA inch: 236 Material: CR PROFIL: 5V/15J Richtlänge mm: 6000 Strang: 14 SVHC: N Zugträger: PES Riemenart: Schmalkeilriemen Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Länge: 2360 mm Anzahl Riemen: 14 Profil: 5V/15J Werkstoff: CR Wirklänge: 6000 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
14
Bezugslänge ISO mm:
6000
Bezugslänge RMA inch:
236
Länge:
2360 mm
Material:
CR
PROFIL:
5V/15J
Profil:
5V/15J
Richtlänge mm:
6000
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
Strang:
14
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
6000 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: schmalkeilriemen, schmalkeilriemen gates, 9386-60014, 5V2360/14 15J6000/14, 4605V2360/14 15J6000/14
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.797,02*
€ 1.902,71*
Frei Haus
ab € 1.806,47*
€ 1.911,99*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.882,83*
€ 1.986,22*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.986,22*
€ 2.363,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.970,46*
€ 2.344,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.917,97*
€ 2.282,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.888,30*
€ 2.247,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.882,83*
€ 2.240,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.