Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4605V2360/2 15J6000/2 GATES SUPER HC Kraftband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Hi-Power_II_PowerBand_B68_detail_02.jpg
Gates_Hi-Power_II_PowerBand_B68_detail_02.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-4605V2360/2 15J6000/2
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9386-60002
EAN/GTIN:
     5412571094794
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
gates verbundkeilriemen
Technische Eigenschaften: Bezugslänge ISO mm: 6000 Bezugslänge RMA inch: 236 Material: CR PROFIL: 5V/15J Strang: 2 SVHC: N Zugträger: PES Riemenart: Schmalkeilriemen Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Länge: 2360 mm Anzahl Riemen: 2 Profil: 5V/15J Werkstoff: CR Wirklänge: 6000 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
2
Bezugslänge ISO mm:
6000
Bezugslänge RMA inch:
236
Länge:
2360 mm
Material:
CR
PROFIL:
5V/15J
Profil:
5V/15J
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
Strang:
2
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
6000 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: schmalkeilriemen, 9386-60002, 5V2360/2 15J6000/2, 4605V2360/2 15J6000/2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,96*
€ 305,82*
Frei Haus
ab € 257,40*
€ 308,64*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,29*
€ 325,50*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,50*
€ 387,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,43*
€ 381,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 294,79*
€ 350,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 294,29*
€ 350,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,23*
€ 329,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,55*
€ 323,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,29*
€ 294,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.