Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4605VP1180/14 15JP3000/14 GATES PREDATOR Kraftband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Predator_SPB_5300_02.jpg
Gates_Predator_SPB_5300_02.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-4605VP1180/14 15JP3000/14
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9195-30014
EAN/GTIN:
     5414465596001
Suchbegriffe:
Kraftband
Verbundkeilriemen
gates verbundkeilriemen
kraftband
Technische Eigenschaften: Bezugslänge ISO mm: 3000 Bezugslänge RMA inch: 118 Material: CR PROFIL: 5VP/15JP Strang: 14 SVHC: N Zugträger: AR Anzahl Riemen: 14 Profil: 5VP/15JP Werkstoff: CR Wirklänge: 3000 mm Riemenart: Schmalkeilriemen Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Länge: 1180 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
14
Bezugslänge ISO mm:
3000
Bezugslänge RMA inch:
118
Länge:
1180 mm
Material:
CR
PROFIL:
5VP/15JP
Profil:
5VP/15JP
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
Strang:
14
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
3000 mm
Zugträger:
AR
Weitere Suchbegriffe: 4605VP1180/14 15JP3000/14, 5VP1180/14 15JP3000/14, 9195-30014
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.356,27*
€ 1.426,44*
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.361,69*
€ 1.433,47*
Frei Haus
ab € 1.374,00*
€ 1.444,29*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.433,47*
€ 1.705,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.425,26*
€ 1.696,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.395,42*
€ 1.660,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.376,63*
€ 1.638,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.361,69*
€ 1.620,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.