Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4605VP1600/2 15JP4065/2 GATES PREDATOR Kraftband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Predator_SPB_5300_02.jpg
Gates_Predator_SPB_5300_02.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-4605VP1600/2 15JP4065/2
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9195-40652
EAN/GTIN:
     5400608094497
Suchbegriffe:
Kraftband
Verbundkeilriemen
gates verbundkeilriemen
kraftband
Technische Eigenschaften: Bezugslänge ISO mm: 4065 Material: CR PROFIL: 5VP/15JP Strang: 2 SVHC: N Zugträger: AR Anzahl Riemen: 2 Profil: 5VP/15JP Werkstoff: CR Wirklänge: 4065 mm Riemenart: Schmalkeilriemen Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Länge: 1600 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
2
Bezugslänge ISO mm:
4065
Länge:
1600 mm
Material:
CR
PROFIL:
5VP/15JP
Profil:
5VP/15JP
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
Strang:
2
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
4065 mm
Zugträger:
AR
Weitere Suchbegriffe: 5VP1600/2 15JP4065/2, 9195-40652, 4605VP1600/2 15JP4065/2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 267,83*
€ 320,45*
Frei Haus
ab € 268,17*
€ 321,83*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,49*
€ 337,98*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,98*
€ 402,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,56*
€ 357,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 293,72*
€ 349,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,87*
€ 328,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,61*
€ 322,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,49*
€ 307,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.