Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4605VP2120/14 15JP5385/14 GATES PREDATOR Kraftband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Predator_SPB_5300_02.jpg
Gates_Predator_SPB_5300_02.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-4605VP2120/14 15JP5385/14
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9195-53814
EAN/GTIN:
     5400608095388
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
schmalkeilriemen 5v/15n
Technische Eigenschaften: Bezugslänge ISO mm: 5385 Material: CR PROFIL: 5VP/15JP Strang: 14 SVHC: N Zugträger: AR Anzahl Riemen: 14 Profil: 5VP/15JP Werkstoff: CR Wirklänge: 5385 mm Riemenart: Schmalkeilriemen Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Länge: 2120 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
14
Bezugslänge ISO mm:
5385
Länge:
2120 mm
Material:
CR
PROFIL:
5VP/15JP
Profil:
5VP/15JP
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
Strang:
14
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
5385 mm
Zugträger:
AR
Weitere Suchbegriffe: schmalkeilriemen, schmalkeilriemen gates, 4605VP2120/14 15JP5385/14, 5VP2120/14 15JP5385/14, 9195-53814
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.444,51*
€ 2.533,78*
Frei Haus
ab € 2.461,02*
€ 2.546,02*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.513,66*
€ 2.604,58*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.604,58*
€ 3.099,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.581,39*
€ 3.071,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.535,03*
€ 3.016,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.519,58*
€ 2.998,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.513,66*
€ 2.991,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.