Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4605VP600/15 15JP1525/15 GATES PREDATOR Kraftband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Predator_SPB_5300_02.jpg
Gates_Predator_SPB_5300_02.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-4605VP600/15 15JP1525/15
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9195-15215
EAN/GTIN:
     5400608092912
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
schmalkeilriemen 5v/15n
Technische Eigenschaften: Bezugslänge ISO mm: 1525 Material: CR PROFIL: 5VP/15JP Strang: 15 SVHC: N Zugträger: AR Riemenart: Schmalkeilriemen Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Länge: 600 mm Anzahl Riemen: 15 Profil: 5VP/15JP Werkstoff: CR Wirklänge: 1525 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
15
Bezugslänge ISO mm:
1525
Länge:
600 mm
Material:
CR
PROFIL:
5VP/15JP
Profil:
5VP/15JP
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
Strang:
15
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
1525 mm
Zugträger:
AR
Weitere Suchbegriffe: schmalkeilriemen, schmalkeilriemen gates, 9195-15215, 5VP600/15 15JP1525/15, 4605VP600/15 15JP1525/15
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 740,53*
€ 831,31*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 750,82*
€ 835,22*
Frei Haus
ab € 829,05*
€ 919,83*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 835,22*
€ 993,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 824,97*
€ 981,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 788,19*
€ 937,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 771,75*
€ 918,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 750,82*
€ 893,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.