Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4605VP600/4 15JP1525/4 GATES PREDATOR Kraftband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Predator_SPB_5300_02.jpg
Gates_Predator_SPB_5300_02.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-4605VP600/4 15JP1525/4
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9195-15254
EAN/GTIN:
     5400608092950
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
gates verbundkeilriemen
Technische Eigenschaften: Bezugslänge ISO mm: 1525 Material: CR PROFIL: 5VP/15JP Strang: 4 SVHC: N Zugträger: AR Riemenart: Schmalkeilriemen Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Länge: 600 mm Anzahl Riemen: 4 Profil: 5VP/15JP Werkstoff: CR Wirklänge: 1525 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
4
Bezugslänge ISO mm:
1525
Länge:
600 mm
Material:
CR
PROFIL:
5VP/15JP
Profil:
5VP/15JP
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
Strang:
4
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
1525 mm
Zugträger:
AR
Weitere Suchbegriffe: schmalkeilriemen, 9195-15254, 4605VP600/4 15JP1525/4, 5VP600/4 15JP1525/4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,98*
€ 267,07*
Frei Haus
ab € 221,61*
€ 272,00*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,45*
€ 284,37*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,37*
€ 338,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,96*
€ 329,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 254,29*
€ 302,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 253,80*
€ 302,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,55*
€ 289,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 239,70*
€ 285,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,42*
€ 278,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,45*
€ 251,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.