Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4605VP630/5 15JP1600/5 GATES PREDATOR Kraftband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Predator_SPB_5300_02.jpg
Gates_Predator_SPB_5300_02.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-4605VP630/5 15JP1600/5
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9195-16005
EAN/GTIN:
     5414465586941
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
gates verbundkeilriemen
Technische Eigenschaften: Bezugslänge ISO mm: 1600 Bezugslänge RMA inch: 63 Material: CR PROFIL: 5VP/15JP Strang: 5 SVHC: N Zugträger: AR Riemenart: Schmalkeilriemen Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Länge: 630 mm Anzahl Riemen: 5 Profil: 5VP/15JP Werkstoff: CR Wirklänge: 1600 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
5
Bezugslänge ISO mm:
1600
Bezugslänge RMA inch:
63
Länge:
630 mm
Material:
CR
PROFIL:
5VP/15JP
Profil:
5VP/15JP
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
Strang:
5
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
1600 mm
Zugträger:
AR
Weitere Suchbegriffe: schmalkeilriemen, 4605VP630/5 15JP1600/5, 5VP630/5 15JP1600/5, 9195-16005
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,31*
€ 316,02*
Frei Haus
ab € 295,22*
€ 348,44*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 306,35*
€ 361,22*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,22*
€ 429,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,46*
€ 428,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,41*
€ 409,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,36*
€ 396,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,35*
€ 364,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.