Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4605VP950/7 15JP2415/7 GATES PREDATOR Kraftband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Predator_SPB_5300_02.jpg
Gates_Predator_SPB_5300_02.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-4605VP950/7 15JP2415/7
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9195-24157
EAN/GTIN:
     5400608093643
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
gates verbundkeilriemen
Technische Eigenschaften: Bezugslänge ISO mm: 2415 Material: CR PROFIL: 5VP/15JP Strang: 7 SVHC: N Zugträger: AR Riemenart: Schmalkeilriemen Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Länge: 950 mm Anzahl Riemen: 7 Profil: 5VP/15JP Werkstoff: CR Wirklänge: 2415 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
7
Bezugslänge ISO mm:
2415
Länge:
950 mm
Material:
CR
PROFIL:
5VP/15JP
Profil:
5VP/15JP
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
Strang:
7
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
2415 mm
Zugträger:
AR
Weitere Suchbegriffe: schmalkeilriemen, 5VP950/7 15JP2415/7, 4605VP950/7 15JP2415/7, 9195-24157
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 577,03*
€ 661,69*
Frei Haus
ab € 583,77*
€ 670,28*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 559,24*
€ 677,31*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,31*
€ 806,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,17*
€ 746,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,20*
€ 721,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,46*
€ 701,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,24*
€ 665,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.