Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4607M 1150JB/2 POLYFLEX JB GATES POLYFLEX JB Kraftband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Polyflex_3-11M1450_JB_USA_01.jpg
Gates_Polyflex_3-11M1450_JB_USA_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-4607M 1150JB/2 POLYFLEX JB
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     8913-02115
EAN/GTIN:
     5412571041200
Suchbegriffe:
Normalkeilriemen
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Technische Eigenschaften: Anzahl Riemen: 2 Profil: 7M/JB Werkstoff: PU Wirklänge: 1143 mm Zugträger: PES Riemenart: Weitwinkelriemen Riementyp: glatte Keilriemen Länge: 1150 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
2
Länge:
1150 mm
Profil:
7M/JB
Riemenart:
Weitwinkelriemen
Riementyp:
glatte Keilriemen
Werkstoff:
PU
Wirklänge:
1143 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: Rippenband, Verbund-Weitwinkelriemen, Kraftband, Verbundkeilriemen, Weitwinkelkeilriemen, Weitwinkelriemen, gates verbundkeilriemen, normalkeilriemen, 8913-02115, 7M 1150JB/2 POLYFLEX JB, 4607M 1150JB/2 POLYFLEX JB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,40*
€ 241,86*
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,16*
€ 243,06*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,06*
€ 289,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,15*
€ 104,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,72*
€ 98,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 15 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.