Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4607M 1180JB/5 POLYFLEX JB GATES POLYFLEX JB Kraftband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Polyflex_3-11M1450_JB_USA_01.jpg
Gates_Polyflex_3-11M1450_JB_USA_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-4607M 1180JB/5 POLYFLEX JB
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     8913-05118
EAN/GTIN:
     5414465255731
Suchbegriffe:
Normalkeilriemen
Verbund-Weitwinkelriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
Technische Eigenschaften: Bezugslänge mm: 1173 Material: PU PROFIL: 7M-JB Strang: 5 SVHC: N Zugträger: PES Anzahl Riemen: 5 Profil: 7M/JB Werkstoff: PU Wirklänge: 1173 mm Riemenart: Weitwinkelriemen Riementyp: glatte Keilriemen Länge: 1180 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
5
Bezugslänge mm:
1173
Länge:
1180 mm
Material:
PU
PROFIL:
7M-JB
Profil:
7M/JB
Riemenart:
Weitwinkelriemen
Riementyp:
glatte Keilriemen
Strang:
5
SVHC:
N
Werkstoff:
PU
Wirklänge:
1173 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: Weitwinkelkeilriemen, Weitwinkelriemen, gates verbundkeilriemen, normalkeilriemen, 4607M 1180JB/5 POLYFLEX JB, 7M 1180JB/5 POLYFLEX JB, 8913-05118
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 473,47*
€ 533,61*
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,98*
€ 536,26*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,26*
€ 638,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,60*
€ 238,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 195,48*
€ 232,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,08*
€ 209,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 175,61*
€ 208,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 172,96*
€ 205,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,93*
€ 201,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,98*
€ 186,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.