Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4607M 1220JB/2 POLYFLEX JB GATES POLYFLEX JB Kraftband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Polyflex_3-11M1450_JB_USA_01.jpg
Gates_Polyflex_3-11M1450_JB_USA_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-4607M 1220JB/2 POLYFLEX JB
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     8913-02122
EAN/GTIN:
     5412571041224
Suchbegriffe:
Normalkeilriemen
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Technische Eigenschaften: Bezugslänge mm: 1213 Material: PU PROFIL: 7M-JB Strang: 2 SVHC: N Zugträger: PES Anzahl Riemen: 2 Profil: 7M/JB Werkstoff: PU Wirklänge: 1213 mm Riemenart: Weitwinkelriemen Riementyp: glatte Keilriemen Länge: 1220 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
2
Bezugslänge mm:
1213
Länge:
1220 mm
Material:
PU
PROFIL:
7M-JB
Profil:
7M/JB
Riemenart:
Weitwinkelriemen
Riementyp:
glatte Keilriemen
Strang:
2
SVHC:
N
Werkstoff:
PU
Wirklänge:
1213 mm
Zugträger:
PES
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,20*
€ 248,34*
Lager 8670
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,87*
€ 249,58*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,58*
€ 297,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,65*
€ 111,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,35*
€ 103,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,41*
€ 95,69
pro Stück
ab 14 Stück
€ 80,25*
€ 95,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.