Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4607M 1320JB/2 POLYFLEX JB GATES POLYFLEX JB Kraftband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Polyflex_3-11M1450_JB_USA_01.jpg
Gates_Polyflex_3-11M1450_JB_USA_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-4607M 1320JB/2 POLYFLEX JB
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     8913-02132
EAN/GTIN:
     5412571041255
Suchbegriffe:
Normalkeilriemen
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Technische Eigenschaften: Bezugslänge mm: 1313 Material: PU PROFIL: 7M-JB Strang: 2 SVHC: N Zugträger: PES Anzahl Riemen: 2 Profil: 7M/JB Werkstoff: PU Wirklänge: 1313 mm Riemenart: Weitwinkelriemen Riementyp: glatte Keilriemen Länge: 1320 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
2
Bezugslänge mm:
1313
Länge:
1320 mm
Material:
PU
PROFIL:
7M-JB
Profil:
7M/JB
Riemenart:
Weitwinkelriemen
Riementyp:
glatte Keilriemen
Strang:
2
SVHC:
N
Werkstoff:
PU
Wirklänge:
1313 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: Rippenband, Verbund-Weitwinkelriemen, Kraftband, Verbundkeilriemen, Weitwinkelkeilriemen, Weitwinkelriemen, gates verbundkeilriemen, normalkeilriemen, 7M 1320JB/2 POLYFLEX JB, 8913-02132, 4607M 1320JB/2 POLYFLEX JB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,29*
€ 262,32*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,98*
€ 263,61*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,61*
€ 313,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,82*
€ 309,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,89*
€ 296,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,27*
€ 281,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,98*
€ 254,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.