Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4607M 650JB/4 POLYFLEX JB GATES POLYFLEX JB Kraftband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Polyflex_3-11M1450_JB_USA_01.jpg
Gates_Polyflex_3-11M1450_JB_USA_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-4607M 650JB/4 POLYFLEX JB
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     8913-04650
EAN/GTIN:
     5414465254468
Suchbegriffe:
Normalkeilriemen
Verbund-Weitwinkelriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
Technische Eigenschaften: Bezugslänge mm: 640 Material: PU PROFIL: 7M-JB Strang: 4 SVHC: N Zugträger: PES Anzahl Riemen: 4 Profil: 7M/JB Werkstoff: PU Wirklänge: 640 mm Riemenart: Weitwinkelriemen Riementyp: glatte Keilriemen Länge: 650 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
4
Bezugslänge mm:
640
Länge:
650 mm
Material:
PU
PROFIL:
7M-JB
Profil:
7M/JB
Riemenart:
Weitwinkelriemen
Riementyp:
glatte Keilriemen
Strang:
4
SVHC:
N
Werkstoff:
PU
Wirklänge:
640 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: Weitwinkelkeilriemen, Weitwinkelriemen, verbund-weitwinkelriemen 7m, verbund weitwinkelriemen, normalkeilriemen gates, 7M 650JB/4 POLYFLEX JB, 4607M 650JB/4 POLYFLEX JB, 8913-04650
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 90,03*
€ 113,52*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,32*
€ 115,20*
€ 3,19*
ab € 93,92*
€ 118,49*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,52*
€ 135,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,68*
€ 134,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,12*
€ 125,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,45*
€ 120,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,03*
€ 107,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.