Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4607M 800JB/5 POLYFLEX JB GATES POLYFLEX JB Kraftband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Polyflex_3-11M1450_JB_USA_01.jpg
Gates_Polyflex_3-11M1450_JB_USA_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-4607M 800JB/5 POLYFLEX JB
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     8913-05800
EAN/GTIN:
     5414465199738
Suchbegriffe:
Normalkeilriemen
Verbund-Weitwinkelriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
Technische Eigenschaften: Bezugslänge mm: 793 Material: PU PROFIL: 7M-JB Strang: 5 SVHC: N Zugträger: PES Anzahl Riemen: 5 Profil: 7M/JB Werkstoff: PU Wirklänge: 793 mm Riemenart: Weitwinkelriemen Riementyp: glatte Keilriemen Länge: 800 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
5
Bezugslänge mm:
793
Länge:
800 mm
Material:
PU
PROFIL:
7M-JB
Profil:
7M/JB
Riemenart:
Weitwinkelriemen
Riementyp:
glatte Keilriemen
Strang:
5
SVHC:
N
Werkstoff:
PU
Wirklänge:
793 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: Weitwinkelkeilriemen, Weitwinkelriemen, gates verbundkeilriemen, normalkeilriemen, 4607M 800JB/5 POLYFLEX JB, 8913-05800, 7M 800JB/5 POLYFLEX JB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,61*
€ 155,35*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,14*
€ 157,74*
Frei Haus
ab € 129,52*
€ 162,22*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,35*
€ 184,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,30*
€ 183,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,80*
€ 173,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,57*
€ 167,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,61*
€ 147,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.