Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4608V1000/3 POWERBAND GATES SUPER HC Kraftband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Hi-Power_II_PowerBand_B68_detail_02.jpg
Gates_Hi-Power_II_PowerBand_B68_detail_02.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-4608V1000/3 POWERBAND
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9387-03100
EAN/GTIN:
     5412571997569
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
gates verbundkeilriemen
Technische Eigenschaften: Bezugslänge RMA inch: 100 Bezugslänge RMA mm: 2540 Material: CR PROFIL: 8V Strang: 3 SVHC: N Zugträger: PES Riemenart: Schmalkeilriemen Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Länge: 1000 mm Anzahl Riemen: 3 Profil: 8V Werkstoff: CR Wirklänge: 2540 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
3
Bezugslänge RMA inch:
100
Bezugslänge RMA mm:
2540
Länge:
1000 mm
Material:
CR
PROFIL:
8V
Profil:
8V
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
Strang:
3
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
2540 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: schmalkeilriemen, 4608V1000/3 POWERBAND, 9387-03100, 8V1000/3 POWERBAND
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 352,13*
€ 412,69*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 351,59*
€ 414,76*
Frei Haus
ab € 392,85*
€ 459,85*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,76*
€ 493,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,45*
€ 487,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,76*
€ 466,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,72*
€ 455,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,59*
€ 418,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.