Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4608V4500/11 POWERBAND GATES SUPER HC Kraftband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Hi-Power_II_PowerBand_B68_detail_02.jpg
Gates_Hi-Power_II_PowerBand_B68_detail_02.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-4608V4500/11 POWERBAND
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9387-11450
EAN/GTIN:
     5414465101496
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
schmalkeilriemen 8v2650
Technische Eigenschaften: Bezugslänge RMA inch: 450 Bezugslänge RMA mm: 11430 Material: CR PROFIL: 8V Strang: 11 SVHC: N Zugträger: PES Riemenart: Schmalkeilriemen Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Länge: 4500 mm Anzahl Riemen: 11 Profil: 8V Werkstoff: CR Wirklänge: 11430 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
11
Bezugslänge RMA inch:
450
Bezugslänge RMA mm:
11430
Länge:
4500 mm
Material:
CR
PROFIL:
8V
Profil:
8V
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
Strang:
11
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
11430 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: schmalkeilriemen, schmalkeilriemen gates, 4608V4500/11 POWERBAND, 9387-11450, 8V4500/11 POWERBAND
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.315,95*
€ 6.487,57*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.327,26*
€ 6.498,89*
Frei Haus
ab € 6.347,68*
€ 6.519,33*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.498,89*
€ 7.733,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.469,67*
€ 7.698,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.361,22*
€ 7.569,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.327,26*
€ 7.529,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.