Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4608V4500/5 POWERBAND GATES SUPER HC Kraftband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Hi-Power_II_PowerBand_B68_detail_02.jpg
Gates_Hi-Power_II_PowerBand_B68_detail_02.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-4608V4500/5 POWERBAND
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9387-05450
EAN/GTIN:
     5412571999778
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
schmalkeilriemen 8v2650
Technische Eigenschaften: Bezugslänge RMA inch: 450 Bezugslänge RMA mm: 11430 Material: CR PROFIL: 8V Strang: 5 SVHC: N Zugträger: PES Riemenart: Schmalkeilriemen Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Länge: 4500 mm Anzahl Riemen: 5 Profil: 8V Werkstoff: CR Wirklänge: 11430 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
5
Bezugslänge RMA inch:
450
Bezugslänge RMA mm:
11430
Länge:
4500 mm
Material:
CR
PROFIL:
8V
Profil:
8V
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
Strang:
5
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
11430 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: schmalkeilriemen, schmalkeilriemen gates, 8V4500/5 POWERBAND, 9387-05450, 4608V4500/5 POWERBAND
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.882,41*
€ 3.031,68*
Frei Haus
ab € 2.904,97*
€ 3.046,41*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.946,80*
€ 3.097,10*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.097,10*
€ 3.685,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.070,63*
€ 3.654,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.992,55*
€ 3.561,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.954,25*
€ 3.515,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.946,80*
€ 3.506,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.