Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4608VP1180/8 PREDATOR PB GATES PREDATOR Kraftband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Predator_SPB_5300_02.jpg
Gates_Predator_SPB_5300_02.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-4608VP1180/8 PREDATOR PB
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9182-08118
EAN/GTIN:
     5414465610325
Suchbegriffe:
Kraftband
Verbundkeilriemen
gates verbundkeilriemen
kraftband
Technische Eigenschaften: Bezugslänge ISO mm: 2995 Material: CR PROFIL: 8VP Strang: 8 SVHC: N Zugträger: AR Riemenart: Schmalkeilriemen Riementyp: glatte Schmalkeilriemen Länge: 1180 mm Profil: 8VP Werkstoff: CR Wirklänge: 2995 mm Anzahl Riemen: 8
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
8
Bezugslänge ISO mm:
2995
Länge:
1180 mm
Material:
CR
PROFIL:
8VP
Profil:
8VP
Riemenart:
Schmalkeilriemen
Riementyp:
glatte Schmalkeilriemen
Strang:
8
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
2995 mm
Zugträger:
AR
Weitere Suchbegriffe: 9182-08118, 4608VP1180/8 PREDATOR PB, 8VP1180/8 PREDATOR PB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.796,69*
€ 1.892,22*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.818,68*
€ 1.901,48*
Frei Haus
ab € 1.831,85*
€ 1.917,47*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.901,48*
€ 2.262,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.888,52*
€ 2.247,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.844,96*
€ 2.195,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.820,10*
€ 2.165,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.818,68*
€ 2.164,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.