Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460A72 13X1830LI DELTA C GATES DELTA CLASSIC Keilriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Delta_Classic_B80_03.jpg
Gates_Delta_Classic_B80_03.jpg
klassisches_profil.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460A72 13X1830LI DELTA C
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9621-60720
EAN/GTIN:
     5414465289286
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
din 2215
Technische Eigenschaften: Innenlänge mm: 1830 Material: SBR PROFIL: A Richtlänge mm: 1860 SVHC: N Zugträger: PES Außenlänge: 1880 mm Innenlänge: 1830 mm Länge: 1830 mm Profil: A/13 Riemenart: Klassische Keilriemen Riemenbreite: 13 mm Riemenhöhe: 8 mm Riementyp: glatte Keilriemen Werkstoff: SBR Wirklänge: 1860 mm Riemennummer: A72
Weitere Informationen:
Außenlänge:
1880 mm
Innenlänge:
1830 mm
Innenlänge mm:
1830
Länge:
1830 mm
Material:
SBR
PROFIL:
A
Profil:
A/13
Richtlänge mm:
1860
Riemenart:
Klassische Keilriemen
Riemenbreite:
13 mm
Riemenhöhe:
8 mm
Riemennummer:
A72
Riementyp:
glatte Keilriemen
SVHC:
N
Werkstoff:
SBR
Wirklänge:
1860 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: 9621-60720, A72 13X1830LI DELTA C, 460A72 13X1830LI DELTA C
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,34*
€ 10,56*
1
€ 3,19*
ab € 8,45*
€ 12,18*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,04*
€ 14,03*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 23 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 140,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.