Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460AX48 TRI-POWER GATES TRI-POWER Keilriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Tri-Power_V80_01.jpg
Gates_Tri-Power_V80_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460AX48 TRI-POWER
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9012-02048
EAN/GTIN:
     5412571053463
Suchbegriffe:
Normalkeilriemen
normalkeilriemen formgezahnt
normalkeilriemen
normalkeilriemen ax
Technische Eigenschaften: Ausführung: Bandless-notched Bezugslänge RMA inch: 50 Bezugslänge RMA mm: 1270 Material: EPDM PROFIL: AX SVHC: N Zugträger: PES Riemennummer: AX48 Länge: 1270 mm Profil: AX Riemenart: Klassische Keilriemen Riementyp: gezahnte Keilriemen Werkstoff: EPDM Wirklänge: 1270 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bandless-notched
Bezugslänge RMA inch:
50
Bezugslänge RMA mm:
1270
Länge:
1270 mm
Material:
EPDM
PROFIL:
AX
Profil:
AX
Riemenart:
Klassische Keilriemen
Riemennummer:
AX48
Riementyp:
gezahnte Keilriemen
SVHC:
N
Werkstoff:
EPDM
Wirklänge:
1270 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: 9012-02048, 460AX48 TRI-POWER, AX48 TRI-POWER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,16*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 40 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 80 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.