Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460B115 17X2925LI DELTA C GATES DELTA CLASSIC Keilriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Delta_Classic_B80_03.jpg
Gates_Delta_Classic_B80_03.jpg
klassisches_profil.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460B115 17X2925LI DELTA C
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9622-61150
EAN/GTIN:
     5414465298875
Suchbegriffe:
Normalkeilriemen
normalkeilriemen b/17
normalkeilriemen
normalkeilriemen 17x1300
Technische Eigenschaften: Innenlänge mm: 2925 Material: SBR PROFIL: B Richtlänge mm: 2965 SVHC: N Zugträger: PES Außenlänge: 2994 mm Innenlänge: 2925 mm Länge: 2925 mm Profil: B/17 Riemenart: Klassische Keilriemen Riemenbreite: 17 mm Riemenhöhe: 11 mm Riementyp: glatte Keilriemen Werkstoff: SBR Wirklänge: 2965 mm Riemennummer: B115
Weitere Informationen:
Außenlänge:
2994 mm
Innenlänge:
2925 mm
Innenlänge mm:
2925
Länge:
2925 mm
Material:
SBR
PROFIL:
B
Profil:
B/17
Richtlänge mm:
2965
Riemenart:
Klassische Keilriemen
Riemenbreite:
17 mm
Riemenhöhe:
11 mm
Riemennummer:
B115
Riementyp:
glatte Keilriemen
SVHC:
N
Werkstoff:
SBR
Wirklänge:
2965 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: B115 17X2925LI DELTA C, 460B115 17X2925LI DELTA C, 9622-61150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.