Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460B115/4 POWERBAND GATES HI-POWER Kraftband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Hi-Power_II_PowerBand_B68_detail_02.jpg
Gates_Hi-Power_II_PowerBand_B68_detail_02.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460B115/4 POWERBAND
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9093-04115
EAN/GTIN:
     5400608061208
Suchbegriffe:
Kraftband
Verbundkeilriemen
gates verbundkeilriemen
kraftband
Technische Eigenschaften: Bezugslänge inch: 118 Bezugslänge mm: 2997 Material: CR PROFIL: B Strang: 4 SVHC: N Zugträger: PES Anzahl Riemen: 4 Profil: B Werkstoff: CR Wirklänge: 2997 mm Riemenart: Klassische Keilriemen Riementyp: glatte Keilriemen Riemennummer: B115 Länge: 2997 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
4
Bezugslänge inch:
118
Bezugslänge mm:
2997
Länge:
2997 mm
Material:
CR
PROFIL:
B
Profil:
B
Riemenart:
Klassische Keilriemen
Riemennummer:
B115
Riementyp:
glatte Keilriemen
Strang:
4
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
2997 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: B115/4 POWERBAND, 9093-04115, 460B115/4 POWERBAND
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 595,70*
€ 687,65*
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,55*
€ 690,85*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 690,85*
€ 822,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,58*
€ 263,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 216,06*
€ 257,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,43*
€ 240,89
pro Stück
ab 7 Stück
€ 199,31*
€ 237,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,30*
€ 232,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,55*
€ 207,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.