Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460B47/2 POWERBAND GATES HI-POWER Kraftband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Hi-Power_II_PowerBand_B68_detail_02.jpg
Gates_Hi-Power_II_PowerBand_B68_detail_02.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460B47/2 POWERBAND
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9093-02047
EAN/GTIN:
     5400608060560
Suchbegriffe:
Kraftband
Verbundkeilriemen
gates verbundkeilriemen
kraftband
Technische Eigenschaften: Bezugslänge inch: 50 Bezugslänge mm: 1270 Material: CR PROFIL: B Strang: 2 SVHC: N Zugträger: PES Anzahl Riemen: 2 Profil: B Werkstoff: CR Wirklänge: 1270 mm Riemenart: Klassische Keilriemen Riementyp: glatte Keilriemen Riemennummer: B47 Länge: 1270 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
2
Bezugslänge inch:
50
Bezugslänge mm:
1270
Länge:
1270 mm
Material:
CR
PROFIL:
B
Profil:
B
Riemenart:
Klassische Keilriemen
Riemennummer:
B47
Riementyp:
glatte Keilriemen
Strang:
2
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
1270 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: 9093-02047, 460B47/2 POWERBAND, B47/2 POWERBAND
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 44,31*
€ 185,05*
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 149,47*
€ 185,25*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 185,05*
€ 220,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 7 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 15 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 22 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 370,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.