Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460BX150 TRI-POWER GATES TRI-POWER Keilriemen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gates_Tri-Power_V80_01.jpg
Gates_Tri-Power_V80_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460BX150 TRI-POWER
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9013-02150
EAN/GTIN:
     5400608073867
Suchbegriffe:
Normalkeilriemen
normalkeilriemen
Technische Eigenschaften: Ausführung: Bandless-notched Bezugslänge RMA inch: 153 Bezugslänge RMA mm: 3887 Material: EPDM PROFIL: BX SVHC: N Zugträger: PES Riemennummer: BX150 Länge: 3887 mm Profil: BX Riemenart: Klassische Keilriemen Riementyp: gezahnte Keilriemen Werkstoff: EPDM Wirklänge: 3887 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bandless-notched
Bezugslänge RMA inch:
153
Bezugslänge RMA mm:
3887
Länge:
3887 mm
Material:
EPDM
PROFIL:
BX
Profil:
BX
Riemenart:
Klassische Keilriemen
Riemennummer:
BX150
Riementyp:
gezahnte Keilriemen
SVHC:
N
Werkstoff:
EPDM
Wirklänge:
3887 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: 460BX150 TRI-POWER, 9013-02150, BX150 TRI-POWER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.241,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 82,794* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.382,17005*
€ 1.644,78236
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.369,36005*
€ 1.629,53846
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.314,19005*
€ 1.563,88616
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.277,94*
€ 1.520,7486
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.241,91*
€ 1.477,8729
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.