Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460BX48 TRI-POWER GATES TRI-POWER Keilriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Tri-Power_V80_01.jpg
Gates_Tri-Power_V80_01.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460BX48 TRI-POWER
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9013-02048
EAN/GTIN:
     5412571053807
Suchbegriffe:
Normalkeilriemen
normalkeilriemen formgezahnt
normalkeilriemen
normalkeilriemen gates
Technische Eigenschaften: Ausführung: Bandless-notched Bezugslänge RMA inch: 51 Bezugslänge RMA mm: 1296 Material: EPDM PROFIL: BX SVHC: N Zugträger: PES Riemennummer: BX48 Länge: 1296 mm Profil: BX Riemenart: Klassische Keilriemen Riementyp: gezahnte Keilriemen Werkstoff: EPDM Wirklänge: 1296 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bandless-notched
Bezugslänge RMA inch:
51
Bezugslänge RMA mm:
1296
Länge:
1296 mm
Material:
EPDM
PROFIL:
BX
Profil:
BX
Riemenart:
Klassische Keilriemen
Riemennummer:
BX48
Riementyp:
gezahnte Keilriemen
SVHC:
N
Werkstoff:
EPDM
Wirklänge:
1296 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: BX48 TRI-POWER, 460BX48 TRI-POWER, 9013-02048
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 75 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 150 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.