Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460C85 22X2162LI DELTA C GATES DELTA CLASSIC Keilriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Delta_Classic_B80_03.jpg
Gates_Delta_Classic_B80_03.jpg
klassisches_profil.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460C85 22X2162LI DELTA C
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9623-60850
EAN/GTIN:
     5414465304569
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
din 2215
Technische Eigenschaften: Innenlänge mm: 2162 Material: SBR PROFIL: C Richtlänge mm: 2220 SVHC: N Zugträger: PES Außenlänge: 2250 mm Innenlänge: 2162 mm Länge: 2162 mm Profil: C/22 Riemenart: Klassische Keilriemen Riemenbreite: 22 mm Riemenhöhe: 14 mm Riementyp: glatte Keilriemen Werkstoff: SBR Wirklänge: 2220 mm Riemennummer: C85
Weitere Informationen:
Außenlänge:
2250 mm
Innenlänge:
2162 mm
Innenlänge mm:
2162
Länge:
2162 mm
Material:
SBR
PROFIL:
C
Profil:
C/22
Richtlänge mm:
2220
Riemenart:
Klassische Keilriemen
Riemenbreite:
22 mm
Riemenhöhe:
14 mm
Riemennummer:
C85
Riementyp:
glatte Keilriemen
SVHC:
N
Werkstoff:
SBR
Wirklänge:
2220 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: 9623-60850, C85 22X2162LI DELTA C, 460C85 22X2162LI DELTA C
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 13,74*
€ 25,13*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,77*
€ 28,11*
1
€ 3,19*
ab € 20,38*
€ 28,95*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 24 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 125,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.