Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460C96/2 POWERBAND GATES HI-POWER Kraftband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Hi-Power_II_PowerBand_B68_detail_02.jpg
Gates_Hi-Power_II_PowerBand_B68_detail_02.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460C96/2 POWERBAND
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9094-02096
EAN/GTIN:
     5412571997422
Suchbegriffe:
Kraftband
Verbundkeilriemen
gates verbundkeilriemen
kraftband
Technische Eigenschaften: Bezugslänge inch: 98.9 Bezugslänge mm: 2512 Material: CR PROFIL: C Strang: 2 SVHC: N Zugträger: PES Anzahl Riemen: 2 Profil: C Werkstoff: CR Wirklänge: 2512 mm Riemenart: Klassische Keilriemen Riementyp: glatte Keilriemen Riemennummer: C96 Länge: 2512 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Riemen:
2
Bezugslänge inch:
98.9
Bezugslänge mm:
2512
Länge:
2512 mm
Material:
CR
PROFIL:
C
Profil:
C
Riemenart:
Klassische Keilriemen
Riemennummer:
C96
Riementyp:
glatte Keilriemen
Strang:
2
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
2512 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: 9094-02096, 460C96/2 POWERBAND, C96/2 POWERBAND
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 458,35*
€ 542,44*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,83*
€ 545,06*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,06*
€ 648,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,51*
€ 210,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,04*
€ 191,64
pro Stück
ab 7 Stück
€ 160,69*
€ 191,22
pro Stück
ab 9 Stück
€ 158,28*
€ 188,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,98*
€ 183,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,83*
€ 159,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.