Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460D104 2650LI 32 HI-POWER GATES HI-POWER Keilriemen D104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Hi-Power_B80_02.jpg
Gates_Hi-Power_B80_02.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460D104 2650LI 32 HI-POWER
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9005-10104
EAN/GTIN:
     5412571052916
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
Schmalkeilriemen
Technische Eigenschaften: Innenlänge mm: 2650 Material: CR PROFIL: D Richtlänge mm: 2720 SVHC: N Zugträger: PES Außenlänge: 2776 mm Innenlänge: 2650 mm Profil: D Riemenart: Klassische Keilriemen Riementyp: glatte Keilriemen Werkstoff: CR Riemenbreite: 32 mm Riemenhöhe: 20 mm Riemennummer: D104 Wirklänge: 2725 mm Länge: 2650 mm
Weitere Informationen:
Außenlänge:
2776 mm
Innenlänge:
2650 mm
Innenlänge mm:
2650
Länge:
2650 mm
Material:
CR
PROFIL:
D
Profil:
D
Richtlänge mm:
2720
Riemenart:
Klassische Keilriemen
Riemenbreite:
32 mm
Riemenhöhe:
20 mm
Riemennummer:
D104
Riementyp:
glatte Keilriemen
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
2725 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: din 2215, 9005-10104, 460D104 2650LI 32 HI-POWER, D104 2650LI 32 HI-POWER
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 67,52*
€ 85,91*
1
€ 3,19*
ab € 67,85*
€ 86,33*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 62,37*
€ 92,13*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 92,13*
€ 109,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,82*
€ 91,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
ab 16 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 184,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Optibelt
32 x 2650
ab € 46,9175*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.