Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

460D110 2800LI 32 HI-POWER GATES HI-POWER Keilriemen D110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gates_Hi-Power_B80_02.jpg
Gates_Hi-Power_B80_02.jpg
lgo_brand.png
Artikel-Nr.:
     8670-460D110 2800LI 32 HI-POWER
Hersteller:
     Gates
Herst.-Nr.:
     9005-10110
EAN/GTIN:
     5412571052923
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
Schmalkeilriemen
Technische Eigenschaften: Innenlänge mm: 2800 Material: CR PROFIL: D Richtlänge mm: 2875 SVHC: N Zugträger: PES Außenlänge: 2926 mm Innenlänge: 2800 mm Profil: D Riemenart: Klassische Keilriemen Riementyp: glatte Keilriemen Werkstoff: CR Riemenbreite: 32 mm Riemenhöhe: 20 mm Riemennummer: D110 Länge: 2800 mm Wirklänge: 2875 mm
Weitere Informationen:
Außenlänge:
2926 mm
Innenlänge:
2800 mm
Innenlänge mm:
2800
Länge:
2800 mm
Material:
CR
PROFIL:
D
Profil:
D
Richtlänge mm:
2875
Riemenart:
Klassische Keilriemen
Riemenbreite:
32 mm
Riemenhöhe:
20 mm
Riemennummer:
D110
Riementyp:
glatte Keilriemen
SVHC:
N
Werkstoff:
CR
Wirklänge:
2875 mm
Zugträger:
PES
Weitere Suchbegriffe: din 2215, D110 2800LI 32 HI-POWER, 460D110 2800LI 32 HI-POWER, 9005-10110
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,43*
€ 91,53*
€ 3,19*
ab € 72,38*
€ 91,99*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 66,12*
€ 99,24*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,24*
€ 118,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,54*
€ 105,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,29*
€ 99,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
ab 15 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Optibelt
32 x 2800
ab € 55,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.